NOVALUX S.P.A. - NOX16228.01 THE PANEL: SNODO 600+N.2 SOSP.L3000 BIA. - 16228.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 587 mm
Breite - 52.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833080936
Artikelnummer
NOX16228.01
Herstellernummer
16228.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
587 mm
Breite:
52.8 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
11.8 mm
Transparent:
nein
Kit snodo completo di n.2 cavi di sospensione per The panel 2 600x600.


