NOVALUX S.P.A. - NOX16232.96 THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI - 16232.96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Stahl
Farbe - Aluminium
Länge - 35 mm
Breite - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833084385
Artikelnummer
NOX16232.96
Herstellernummer
16232.96
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Länge:
35 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
6 mm
Kit n.2 GIUNTI (privi di sospensioni) Per versioni 600x600mm e 1200x300mm. Colore: alluminio anodizzato .


