Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX16234.01 THE PANEL: SNODO 300 BIANCO NO SOSP. - 16234.01

KopierenKopieren
NOVALUX S.P.A. - NOX16234.01 THE PANEL: SNODO 300 BIANCO NO SOSP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1187 mm

  • Breite - 52.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833085504

Artikelnummer

NOX16234.01

Herstellernummer

16234.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

1187 mm

Breite:

52.8 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

11.8 mm

Transparent:

nein

Kit snodo per installazione inclinata per The panel 2 1200x300.