NOVALUX S.P.A. - NOX16901.99 LUXCONTROL: CENTRAL.RGB CON TELEC.RF - 16901.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 145 mm
Höhe - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833080547
Artikelnummer
NOX16901.99
Herstellernummer
16901.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
145 mm
Höhe:
17 mm
Kit di controllo per strip LED RGB. Sistema base completo di attuatore e telecomando. Non collegabili attuatori in cascata. Massimo carico 5Ax3 canali. Alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.



