Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX16904.99 LUXCONTROL: TRASMETTITORE WIFI - 16904.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 84 mm

  • Höhe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833080578

Artikelnummer

NOX16904.99

Herstellernummer

16904.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

sonstige

Breite:

84 mm

Höhe:

120 mm

TRASMETTITORE WIFI Interfacciabile con dispositivi ANDROID e IOS. Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Tutte le funzioni di controllo possono essere gestite dall?App scaricabile dal market (tramite App si possono gestire fino ad un massimo di 8 gruppi). Nel dimensionamento della potenza dell?alimentatore, considerare 10W di potenza per l?alimentazione del trasmettitore WiFi. Trasmissione in radio frequenza.