NOVALUX S.P.A. - NOXA002BI NOVATRACK: MODULO L2000 BIA - A002BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Produktserien
Novatrack
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8026833032638
Artikelnummer
NOXA002BI
Herstellernummer
A002BI
Hersteller
NOX
Nennspannung:
400...400 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Form:
rechteckig
Höhe:
33 mm
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
E' utilizzabile con vari apparecchi Novalux dotati di adattatori per binario. Estruso di alluminio anodizzato verniciato bianco. Cavi conduttori in rame alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza d'isolamento. Conforme alle norme vigenti (EN 60570).



