NOVALUX S.P.A. - NOXE182K0060KK ALIM. LED 24V - 60W - IP67 - E182K0060KK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Dimmung DALI - nein
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Produktserien
Alimentatori LED tensione costante
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8026833069092
Artikelnummer
NOXE182K0060KK
Herstellernummer
E182K0060KK
Hersteller
NOX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Dimmung DALI:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
32 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
163 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
54 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



