NOVALUX S.P.A. - NOX100247.01 LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 91 mm
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833082954
Artikelnummer
NOX100247.01
Herstellernummer
100247.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
91 mm
Breite:
52 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
1.5 mm
Transparent:
nein
TESTATE TERMINALI (2 pz.)