Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX100329.01 T: LIN. STRIP BIA L= 2000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833083678

Artikelnummer

NOX100329.01

Herstellernummer

100329.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

110 mm

PROFILO LINEARE per strip LED a luce diretta/indiretta per installazione a parete. Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera. Installabili fino a 2 Strip LED affiancate per ogni vano ottico. Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.