NOVALUX S.P.A. - NOX100560.99 LUCKY EVO: DIFF. OPALE L= 2809.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8026833085894
Artikelnummer
NOX100560.99
Herstellernummer
100560.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
2811 mm
Breite:
52 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
10 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal




