Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX100808.01 RING QDR: 17W 3000K 220-240V L=225 - 100808.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 18 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833086259

Artikelnummer

NOX100808.01

Herstellernummer

100808.01

Hersteller

NOX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

18 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2030 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

25 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

17...17 W

Einbaubreite:

210 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

225 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

210 mm

Länge:

225 mm

Leistungsfaktor:

0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Ring LED quadrato - incasso - L=225mm. Emissione diretta, diffusa. Alimentatore elettronico incluso (dim. 90x40mm H=22mm). Installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme. Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico. Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60 Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto. Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz. Potenza totale: 18W. Fattore potenza: 0.9. Sorgenti: Tipologia: LED. Colore: bianco. Potenza: 17W. Temperatura colore: 3000K. MacAdam: 3 SDCM. CRI: >80. Flusso nominale (Tc=25°C): 2030 lm. Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80. Lampada fornita. Caratteristiche fotometriche: Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): 1395 lm.