Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX100902.99 STRIP LED: 16,5W/M-24V-5M-4000K - 100902.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1450 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833081315

Artikelnummer

NOX100902.99

Herstellernummer

100902.99

Hersteller

NOX

Lichtstrom je Meter:

1450 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

16.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Mit Endstück:

nein

PCB flessibile e biadesivo posteriore 3M. Strip LED Performance IP20 16,5W/m flessibile. Bobina da 5m (n°240 LED/metro). Alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Cavo di alimentazione L = 150mm incluso, alimentazione separata con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc (da ordinare a parte). La giunzione elettrica di porzioni di Strip LED deve essere realizzata tramite saldatura dei contatti. Tensione di alimentazione: 24 Vdc . Sorgenti: Tipologia: PCB LED. Colore: bianco. Potenza: 16,5W. Temperatura colore: 4000K. CRI: >80. Lampada fornita. Caratteristiche fotometriche: Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): al metro/mt 1450 lm. Apertura fascio: 120° .