NOVALUX S.P.A. - NOX100905.99 STRIP LED IP65: 16,5W/M-24V-5M-3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1400 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8026833081346
Artikelnummer
NOX100905.99
Herstellernummer
100905.99
Hersteller
NOX
Lichtstrom je Meter:
1400 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
16.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mit Endstück:
nein



