NOVALUX S.P.A. - NOX102501.99 STRIP LED: 19,2W/M-24V-5M-3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Lichtstrom je Meter - 1752 lm 
- Schutzart (IP) - IP20 
- Farbtemperatur - 3000...3000 K 
- Länge - 5000 mm 
- Lampenspannung - 24...24 V 
Packung
- 1 ST 
EAN
8026833086495
Artikelnummer
NOX102501.99
Herstellernummer
102501.99
Hersteller
NOX
Lichtstrom je Meter:
1752 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °