Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX103001.99 P-40: LINEARE OPALE 2M - 103001.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Profil

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833088123

Artikelnummer

NOX103001.99

Herstellernummer

103001.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Profil

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

P-40 Profilo perimetrale luminoso 40mm. Diffusore opale incluso. Strip LED, alimentatore elettronico, testate terminali e kit di giunzione da ordinare a parte. Per controsoffitto in cartongesso. Profilo tagliabile in opera. Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale. Schermo di protezione in PC opale. Strip LED con alimentazione elettronica o dimmerabile 24Vdc remota. L: 2000mm.