NOVALUX S.P.A. - NOX104008.99 GHOST EVO: DIMA DI MONTAGGIO - 104008.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 132.5 mm
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833089038
Artikelnummer
NOX104008.99
Herstellernummer
104008.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
132.5 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
28 mm
DIMA


