NOVALUX S.P.A. - NOX104108.01 SCHOOL: KIT INST.PLAFONE 600X600 - 104108.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 565 mm
Breite - 565 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833088482
Artikelnummer
NOX104108.01
Herstellernummer
104108.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
565 mm
Breite:
565 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
22 mm
Transparent:
nein
KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE Altezza totale, compreso apparecchio, 40 mm Accessorio opzionale per installazione a sospensione.


