NOVALUX S.P.A. - NOX104109.01 SCHOOL: KIT INST.PLAFONE 1200X300 - 104109.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 1165 mm
Breite - 265 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833088499
Artikelnummer
NOX104109.01
Herstellernummer
104109.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1165 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
22 mm
Kit per fissaggio a plafone 1200x300mm. Altezza totale, compreso apparecchio 40mm. Colore: 01 bianco.


