Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX11806.01 SLIM QDR: 20W 3000K 220-240V L=230 - 11806.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2050 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833073082

Artikelnummer

NOX11806.01

Herstellernummer

11806.01

Hersteller

NOX

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2050 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Einbaubreite:

215 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

230 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

215 mm

Länge:

230 mm

Leistungsfaktor:

0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Slim apparecchio quadrato LED 230mm completo di molle in acciaio per il fissaggio. Alimentatore elettronico incluso 3000K. Per installazione ad incasso in controsoffitto. Materiali: Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere di colore bianco. Schermo diffusore in policarbonato opale. Molle per il fissaggio a controsoffitto (spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico. Cablaggio: Alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60 Hz. Alimentatore da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido e da installare sul controsoffitto a lato del prodotto. Conformità: Rischio fotobiologico: Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010. Conforme alle norme IEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21); CEI EN 60598-2-2 (CEI 34-31); CEI EN 62031 (34-118). Flusso dell'apparecchio (Ta=25°C): 1800 lm. Tolleranza di colore (Mac Adam): <4. LED: Ta=25°C vita utile 35.000h L80. SMD LED 20W 3000K. Flusso: 2050 lm (Tc=25°C). Tonalità: bianco / white CRI: >80. Lampada fornita.