NOVALUX S.P.A. - NOX13502.01 EASY LED: 1X25W 4K BI L1207 KO - 13502.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833073228
Artikelnummer
NOX13502.01
Herstellernummer
13502.01
Hersteller
NOX
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1207 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja



