Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX13552.03 EASY LED: 2X32W 4K GR L1512 KL - 13552.03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833074249

Artikelnummer

NOX13552.03

Herstellernummer

13552.03

Hersteller

NOX

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Gehäusefarbe:

grau

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1512 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

220 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Easy led. Bilampada monoemissione dark light 4000K. Emissione diretta. Alimentatore elettronico, schermi dark light e kit di giunzione inclusi. Accessori per l'installazione da ordinare a parte. Installazione a plafone, parete, sospensione o binario elettrificato trifase Novatrack. Materiali: Corpo in lamiera di acciaio zincata e prerivestita con film PVC testate terminali, giunti, carter e staffe di fissaggio a parete in policarbonato, ottica dark light in policarbonato autoestinguente V2 metallizzato in alto vuoto. Cablaggio: Alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata, disponibile anche con alimentazione dimmerabile DALI/PUSH e versione con gruppo di alimentazione in emergenza a servizio continuo 1 ora. Conforme alle norme: IEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21), CEI EN 62031 (34-118). Rischio fotobiologico. Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010. Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): 5567 lm. Durata utile LED (Tc=25°C): 50.000 h L80. Limite di luminanza in ambienti con videoterminali Inferiore alle 3000cd/mq per angoli > 65° (secondo EN12464-1:2011) UGR. PCB LED 2x32W 3000K. Flusso: 2x3800 lm (Ta=25°C). Tonalità: Bianco / White. CRI: >80. Lampada fornita.