Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX15213.00 PROFILED: COPPIA MOLLE TRAS.PROF. H9/H16 - 15213.00

KopierenKopieren
NOVALUX S.P.A. - NOX15213.00 PROFILED: COPPIA MOLLE TRAS.PROF. H9/H16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833093783

Artikelnummer

NOX15213.00

Herstellernummer

15213.00

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Länge:

18 mm

Breite:

18 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

9 mm

Transparent:

ja

Staffe di fissaggio (2 pz.) in plastica trasparente. Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.