Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX16231.96 THE PANEL: N.2 GIUNTI SNODATI L3000 - 16231.96

KopierenKopieren
NOVALUX S.P.A. - NOX16231.96 THE PANEL: N.2 GIUNTI SNODATI L3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833084378

Artikelnummer

NOX16231.96

Herstellernummer

16231.96

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Länge:

35 mm

Breite:

20 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

3000 mm

Transparent:

nein

Kit n.2 giunti completi di cavo di sospensione per installazione inclinata per The panel 2 600x600.