Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX16902.99 LUXCONTROL: TELEC.RF RGB+BIANCO 4 ZONE - 16902.99

KopierenKopieren
NOVALUX S.P.A. - NOX16902.99 LUXCONTROL: TELEC.RF RGB+BIANCO 4 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833080554

Artikelnummer

NOX16902.99

Herstellernummer

16902.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

Kontrolleinheit

TELECOMANDO PER STRIP LED RGB e RGB+W. Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosit? mediante pulsanti dedicati, possibilit? di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocit?. Ogni telecomando pu? gestire fino ad un assimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 colori o 3 diverse scene utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Pulsante di richiamo rapido del colore bianco caldo, neutral e freddo. Necessita di 3 pile AAA. Trasmissione in radio frequenza.