NOVALUX S.P.A. - NOX16906.99 LUXCONTROL: TELECOMANDO BIANCO 4 ZONE - 16906.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 178 mm
Höhe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833080592
Artikelnummer
NOX16906.99
Herstellernummer
16906.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
178 mm
Höhe:
20 mm
TELECOMANDO PER STRIP LED WHITE. Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo dell?intensit? luminosa mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l?intensit? alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Ogni telecomando pu? gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Trasmissione in radio frequenza. Necessita di 3 pile AAA.


