NOVALUX S.P.A. - NOX18601.99 ALIM.ECO LED 24V - 50W - IP20 - 18601.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 50...50 W
Dimmung DALI - nein
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8026833081025
Artikelnummer
NOX18601.99
Herstellernummer
18601.99
Hersteller
NOX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
50...50 W
Dimmung DALI:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
35 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
77 mm
Länge:
110 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
85 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



