NOVALUX S.P.A. - NOX18750.01 LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA - 18750.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 1.5 mm
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833082015
Artikelnummer
NOX18750.01
Herstellernummer
18750.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1.5 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
80 mm
Testate terminali (2pz.). Senza viti a vista. Materiali: Acciaio verniciato. Colore: Bianco.


