NOVALUX S.P.A. - NOXA1133GR EASY: MODULO STRUT. L1225 BIL. DIR. GRI - A1133GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Leerrohr
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2
Gehäusefarbe - grau
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8026833011282
Artikelnummer
NOXA1133GR
Herstellernummer
A1133GR
Hersteller
NOX
Ausführung:
Leerrohr
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Gehäusefarbe:
grau
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Länge:
1225 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


