Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOXE182K1320KK ALIM. LED 24V - 320W - IP20 - E182K1320KK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 320...320 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833081216

Artikelnummer

NOXE182K1320KK

Herstellernummer

E182K1320KK

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

320...320 W

Dimmung DALI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

50 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

115 mm

Länge:

215 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

126 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc 220-240V 50/60Hz con dissipazione attiva, completo di ventola. Non installare in ambienti in cui ? richiesto il massimo silenzio. Posizionare in vano adeguatamente areato.