Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOXI711K1050NK TUBO 500: 50W/LED 8W GU10 NER - I711K1050NK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833051578

Artikelnummer

NOXI711K1050NK

Herstellernummer

I711K1050NK

Hersteller

NOX

Max. Systemleistung:

8 W

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

65 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Höhe/Tiefe:

500 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

0...8 W

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

25...25 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Apparecchio per installazione a plafone o sospensione per sorgente LED a tensione di rete PAR16 GU10. Corpo in lega di alluminio verniciata o cromata. Kit di sospensione da ordinare a parte, sorgente LED PAR16 GU10 non inclusa.