RETE ITALIA SRL - RLI09051083 PROFIT - SEGA A TAZZA C&D HSS BI-METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 83 mm
Schnitttiefe - 38 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 10 mm
Geeignet für Aluminium - ja
Geeignet für Messing - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076272752
Artikelnummer
RLI09051083
Herstellernummer
09051083
Hersteller
RLI
Durchmesser:
83 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
10 mm
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Sega a tazza BiMetal 'PLUS' 83 mm - 3.1/4'' passo regolare. Speciale geometria del dente per un migliore scarico. Con Sistema intergrato e brevettato Click & Drill®. Per utilizzo nel acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame e altro metallo. Ordinare la punta di centraggio seperatamente. Utilizzare DDH2 di DDH2XL.