RETE ITALIA SRL - RLI09081080 PROFIT - SEGA A TAZZA C&D MULTI PURPOSE - 09081080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 80 mm
Schnitttiefe - 52 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 10 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076272950
Artikelnummer
RLI09081080
Herstellernummer
09081080
Hersteller
RLI
Durchmesser:
80 mm
Schnitttiefe:
52 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
10 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme



