ERICO EUROPE B.V. - ERI101900 STRIKE POINT, METRIC THREAD, COPPER, 0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Länge - 500 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Kupfer
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
8711893001662
Artikelnummer
ERI101900
Herstellernummer
101900
Hersteller
ERI
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Länge:
500 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Kupfer
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Consente il montaggio su perno filettato - unità metrica.


