ERICO EUROPE B.V. - ERI101910 STRIKE POINT, METRIC THREAD, COPPER, 1 M - 101910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Länge - 1 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Kupfer
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
0078285664602
Artikelnummer
ERI101910
Herstellernummer
101910
Hersteller
ERI
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Länge:
1 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Kupfer
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Consente il montaggio su perno filettato - unità metrica.


