ERICO EUROPE B.V. - ERI103100 MAST BRACKET, X SHAPE - 103100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Anschluss - Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - ja
Packung
2 ST
EAN
0078285686667
Artikelnummer
ERI103100
Herstellernummer
103100
Hersteller
ERI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Per connessioni di montaggio da palo a palo o da tubo a palo.


