Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI107660 UNIVERSAL COND CLAMP BUILT-IN ANCHOR

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI107660 UNIVERSAL COND CLAMP BUILT-IN ANCHOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

  • Befestigungsart Leiter - sonstige

  • Befestigungsart Halter - mit Dübel

  • Werkstoff des Trägers - sonstige

  • Werkstoff des Überlegers - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893076639

Artikelnummer

ERI107660

Herstellernummer

107660

Hersteller

ERI

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Befestigungsart Leiter:

sonstige

Befestigungsart Halter:

mit Dübel

Werkstoff des Trägers:

sonstige

Werkstoff des Überlegers:

Kunststoff

Werkstoff des Unterteils:

Kunststoff

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Sistema di ancoraggio integrato fornito per le applicazioni a montaggio verticale. Consente di fissare conduttori tondi o a bandella.