ERICO EUROPE B.V. - ERI158020 COMP COUPLERCOP-BOND GR ROD,PO,SIL,BR,3/ - 158020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Messing
Art des Verbinders - Verbinder
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - sonstige
Packung
25 ST
EAN
8711893017298
Artikelnummer
ERI158020
Herstellernummer
158020
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Messing
Art des Verbinders:
Verbinder
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
sonstige
Staffa di giunzione a compressione non filettata da usare con i picchetti di terra ramati appuntiti. All’interno la staffa di giunzione è conica, pertanto il picchetto di terra viene compresso durante l’installazione formando una connessione conduttiva irreversibile.