ERICO EUROPE B.V. - ERI158130 GR ROD DRIVE SL POINT GR RODS,5/8D,100M - 158130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hammereinsätze
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Aufnahmesystem - Wacker
Packung
5 ST
EAN
8711893017380
Artikelnummer
ERI158130
Herstellernummer
158130
Hersteller
ERI
Ausführung:
Hammereinsätze
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Aufnahmesystem:
Wacker
Da utilizzare con picchetti di terra non filettati. Scorre sulla parte superiore del picchetto di terra durante l'inserimento nel terreno per impedire la formazione di funghi.


