Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI160050 H-MSM CON/P TO FCL,SMOU,SPRST,ARM,18?30, - 160050

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI160050 H-MSM CON/P TO FCL,SMOU,SPRST,ARM,18?30,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...30 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893600544

Artikelnummer

ERI160050

Herstellernummer

160050

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Werkstoff:

Stahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18...30 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.