Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI160070 H-MSM CON/PTOFCL,SMOU,SPRST,ARM,18?30,14 - 160070

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI160070 H-MSM CON/PTOFCL,SMOU,SPRST,ARM,18?30,14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 18...30 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893600742

Artikelnummer

ERI160070

Herstellernummer

160070

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

14...20 mm

Werkstoff:

Stahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

18...30 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.