ERICO EUROPE B.V. - ERI160490 CABLE TIE HOLD INVERTED F CL,14?20MM F - 160490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Befestigungsart - klemmen
Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8711893604948
Artikelnummer
ERI160490
Herstellernummer
160490
Hersteller
ERI
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
14...20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello. Installato all’interno della trave per evitare distacchi accidentali.


