ERICO EUROPE B.V. - ERI160830 CABLE TRAY WITH FLANGE CLIP, 8?14 MM FLA - 160830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
10 ST
EAN
8711893608328
Artikelnummer
ERI160830
Herstellernummer
160830
Hersteller
ERI
Breite:
50 mm
Höhe:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
1500 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
eine
Soluzione rapida e facile per sostenere i cavi datacom lungo le travi a I esistenti. Pesa la metà ed è un’alternativa alle passerelle portacavi tradizionali. Utilizza lo spazio perso all’interno della trave trasformandolo in una pratica passerella portacavi.