Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI170180 CABTIEHOLFCL,SPRST,ARM,3?8 F,NY WHTIE,10 - 170180

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI170180 CABTIEHOLFCL,SPRST,ARM,3?8 F,NY WHTIE,10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 10...70 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893701845

Artikelnummer

ERI170180

Herstellernummer

170180

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Werkstoff:

Federstahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

10...70 mm

Oberflächenschutz:

beschichtet

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Bruchlast:

150 N

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.