Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI170210 CABTIEHOLFCL,SPRST,ARM,2?3 F,NY BLTIE,10 - 170210

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI170210 CABTIEHOLFCL,SPRST,ARM,2?3 F,NY BLTIE,10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 2...3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 10...70 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893702149

Artikelnummer

ERI170210

Herstellernummer

170210

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

2...3 mm

Werkstoff:

Stahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

10...70 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.