Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI170280 CABTIEHOLFCL,S301,3?8MM F,S302 TIE,25?51 - 170280

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI170280 CABTIEHOLFCL,S301,3?8MM F,S302 TIE,25?51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 25...51 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893702842

Artikelnummer

ERI170280

Herstellernummer

170280

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Werkstoff:

Stahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

25...51 mm

Oberflächenschutz:

beschichtet

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Bruchlast:

300 N

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.