Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI170430 CABTIEHOLFCL,S301,8?14MM F,NO TIE - 170430

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI170430 CABTIEHOLFCL,S301,8?14MM F,NO TIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - sonstige

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...14 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893704341

Artikelnummer

ERI170430

Herstellernummer

170430

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

sonstige

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

8...14 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

ja

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.