Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI171800 EM-M CON/P TO F CL,SRST,A,35?42,3?8 - 171800

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI171800 EM-M CON/P TO F CL,SRST,A,35?42,3?8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 3...8 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 35...42 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893718034

Artikelnummer

ERI171800

Herstellernummer

171800

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

3...8 mm

Werkstoff:

Federstahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

35...42 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Scharnierend:

nein

Scharnier justierbar:

nein

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.