Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI171855 EM1318SM, CLIP 21-28MM FLANGE M6 STUD - 171855

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI171855 EM1318SM, CLIP 21-28MM FLANGE M6 STUD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 21...28 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077872555

Artikelnummer

ERI171855

Herstellernummer

171855

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

21...28 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

nein

Gewindemaß (metrisch):

6

Scharnier justierbar:

nein

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta. Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l’inventario. Per l’installazione è necessario solo un martello.