Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI173120 EER-TI/T TRAP D THR R.H.,M6 H,THR,0.8?3M - 173120

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI173120 EER-TI/T TRAP D THR R.H.,M6 H,THR,0.8?3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 0.8...3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893731248

Artikelnummer

ERI173120

Herstellernummer

173120

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

0.8...3 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

nein

Gewindemaß (metrisch):

6

Scharnier justierbar:

nein

Bruchlast:

900 N

Sostiene la barra filettata dalla copertura. Impronta della filettatura per facilitare l’installazione.