Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI173590 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,42?50MM,14? - 173590

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI173590 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,42?50MM,14?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Befestigungsart - klemmen

  • Geeignet für Flanschstärke - 14...20 mm

  • Werkstoff - Federstahl

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 42...50 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893735932

Artikelnummer

ERI173590

Herstellernummer

173590

Hersteller

ERI

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Befestigungsart:

klemmen

Geeignet für Flanschstärke:

14...20 mm

Werkstoff:

Federstahl

Rohr-/Kabeldurchmesser:

42...50 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

ja

Scharnier justierbar:

nein

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.